C5 GHAPR-8 Perpendicular Holders with CAMFIX Exchangeable Shanks for Grooving, Turning and Facing Adapters

Artikelnummer: 2880040
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype VDI-gereedschapsopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2880040
EAN/GTIN 7291075084009
Nummer fabrikant 2880040
L-nummer L23920 1193

Omschrijving

Omschrijving:

Snelwisselhouders, houderdiameter machinezijde (DCONMS) 50 mm, gereedschapslengte (LPR) 64 mm, stiftmaat (SS) 50

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 50 mm
  • Totale lengte (OAL) 94 mm
  • Lengte kraag (LPR) 64 mm
  • Schachtgrootte (SS) 50

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.