TGBHL 31.7C-10 Gereedschapshouders voor zware toepassingen op het gebied van groefdraaien en spanen

Artikelnummer: 2861091
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SUMO-GRIP
Producttype Boorstang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2861091
EAN/GTIN 7291075278439
Nummer fabrikant 2861091
L-nummer L23920 994

Omschrijving

Omschrijving:

Groef/draai indexeerbare houders, maximale snijbreedte (CWX) 0,394″, minimale snijbreedte (CWN) 0,374″, totale lengte (OAL) 6,7″

Kenmerk:

  • Maximum snijdiepte (CDX): 1,18″
maximale snijbreedte (CWX): 0,394″
  • minimale snijbreedte (CWN): 0,374″
  • functionele breedte (WF): 1,09″totale lengte (OAL): 6,7
  • hoogte
  • schacht (H): 1-1/4″
  • schachtbreedte (B): 1-1/4″
  • Geschikte producten

    Uit dezelfde serie "SUMO-GRIP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen