• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

TGBHR 31.7C-10 Gereedschapshouders voor zware toepassingen op het gebied van groefdraaien en spanen

Artikelnummer: 2801598
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SUMO-GRIP
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2801598
EAN/GTIN 7291075278279
Nummer fabrikant 2801598
L-nummer L23920 938

Omschrijving

Omschrijving:

Groef/draai indexeerbare houders, maximale snijbreedte (CWX) 0,394″, minimale snijbreedte (CWN) 0,374″, totale lengte (OAL) 6,7″

Kenmerk:

  • Maximum snijdiepte (CDX): 1,18″
maximale snijbreedte (CWX): 0,394″
  • minimale snijbreedte (CWN): 0,374″
  • functionele breedte (WF): 1,09″totale lengte (OAL): 6,7
  • hoogte
  • schacht (H): 1-1/4″
  • schachtbreedte (B): 1-1/4″
  • Geschikte producten

    Uit dezelfde serie "SUMO-GRIP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen