GHIUR 50UC-6 45° Undercutting Bars for Internal Turning Aluminum Wheels

Artikelnummer: 2861069
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2861069
EAN/GTIN 7291075170559
Nummer fabrikant 2861069
L-nummer L23920 949

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuf-/draaigereedschaphouder, montagediameter machinezijde (DCONMS) 50 mm, totale lengte (OAL) 350 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 50 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 0 mm
  • Functiebreedte (WF) 28,8 mm
  • Koplengte (links) 75 mm
  • Dmin afsteken 78 mm
  • Totale lengte (OAL) 350 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen