GIPA 6,00-3,00 IC1520 Tweezijdige, gepolijste precisiesnij-inzetstukken voor bewerking van aluminium

Artikelnummer: 6460843
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6460843
EAN/GTIN 7291075486148
Nummer fabrikant 6460843
L-nummer L23940 2306

Omschrijving

Omschrijving:

  • Groevendraaiend/snijgereedschap
  • Zaagdiepte, max. (CDX): 13 mm
  • Snijbreedte (CW): 6 mm

Kenmerk:

  • Min. Axiale penetratiediameter (DAXN): 160 mm
  • Hoofdvrijloophoek (AN): 7 graden
  • Hoekradius (RE): 3 mm
  • Snijdiepte, max. (CDX): 13 mm
  • Snijbreedte (CW): 6 mm
  • Lengte invoegen (INSL): 15 mm