Dopsleutelset 1/4″, in i-BOXX 72

Artikelnummer: 2836165
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2836165
EAN/GTIN 4010886939628
Nummer fabrikant 2836165
L-nummer L60160 3775

Omschrijving

Omschrijving:

in GEDORE i-BOXX® 72 nr. 1101 L
afmetingen: B 367 x D 316 x H 72 mm
afmetingen: B 367 x D 316 x H 72 mm

Kenmerk:

  • vierkante aandrijving [metrisch]: 6,3 mm
  • Aandrijving vierkant [inch]: 1/4″
  • Totale breedte [mm]: 367 mm
  • Totale hoogte [mm]: 72 mm
  • Totale diepte [mm]: 316 mm
  • Totale lengte [mm]: 316 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen