Uitvoering:
gemonteerd
Omschrijving:
Modulair systeem. Constructie van profielstaal en stalen buis, compleet galvanisch verzinkt. Kopwanden van stalen buis met ingelast draadgaas, maaswijdte 100 x 50 mm, verstevigd door 2 lengtebuizen. Bodem in het platform met ingelast draadgaas, maaswijdte 120 x 30 mm. 2 Duwbeugels aan een kopzijde verticaal aanschroefbaar. 4 Lichtlopende zwenkwielen met TPE rubber op kuststof velg, naaf met kogellager. 2 Zwenkwielen met rem, conform EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). 4 Geleidingsringen van TPU (thermoplastisch polyurethaan) aan de zwenkwielen. Hoogte 1225 mm.
Kenmerk:
Totaal draagvermogen (kg): 300
laadvlak lengte (mm): 1250
laadvlak breedte (mm): 610
Laadvlakhoogte (mm): 193
Draagvermogen etage (kg): 80
Totale lengte (mm): 1491
Totale breedte (mm): 690
Totale hoogte (mm): 1225
Wielen: TPE
Wielmaat (mm): 125 x 32
Tip:
conform EU-norm EN 1757-3