C6 MAHPD-JHP Perpendicular Holders with CAMFIX Exchangeable Shanks for Parting, Grooving, Turning and Facing Adapters

Artikelnummer: 2802111
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Producttype VDI-gereedschapsopname

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2802111
    EAN/GTIN 7291075335118
    Nummer fabrikant 2802111
    L-nummer L23920 2283

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Snelwisselhouders, houderdiameter, machinezijde (DCONMS) 63 mm, lengte spiraal (LPR) 46 mm, schachtmaat (SS) 63

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 63 mm
    • Totale lengte (OAL) 88,9 mm
    • Lengte kraag (LPR) 46 mm
    • Schachtgrootte (SS) 63

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen