GEHSR 12.7-2-SL Gereedschappen met zijdelingse klemming voor uitwendige bewerking, voor gebruik op automatische draaibanken met verschuifbare kop en machines met meerdere assen

Artikelnummer: 2801910
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2801910
EAN/GTIN 7291075314861
Nummer fabrikant 2801910
L-nummer L23920 3116

Omschrijving

Omschrijving:

  • Snij-/draaigereedschaphouder
  • Spanbreedte max. (CWX): 0,126″
  • Spanbreedte min. (CWN): 0,087″
  • Overlengte (OAL): 4,72″.

Kenmerk:

  • Snijdiepte, max. (CDX): 0.268″
  • Snijbreedte max. (CWX): 0.126″
  • Min. Snijbreedte (CWN): 0.087″
  • Functiebreedte (WF): 0,47″
  • Hoofdlengte (links): 0,71″
  • totale lengte (OAL): 4,72″
  • Ashoogte (H): 1/2 inch
  • Asbreedte (B): 1/2 inch

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen