HLPGR 2525-12-A3.5-T25 Tools for L-Type LPGIR/L Inserts

Artikelnummer: 2801719
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2801719
EAN/GTIN 7291075211894
Nummer fabrikant 2801719
L-nummer L23920 305

Omschrijving

Omschrijving:

Deel/draaibeitelhouder, snijbreedte max (CWX) 4 mm, snijbreedte min (CWN) 3,5 mm, totale lengte (OAL) 160 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte, max. (CDX) 25 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 4 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 3,5 mm
  • Functiebreedte (WF) 23,3 mm
  • Koplengte (links) 50 mm
  • Totale lengte (OAL) 160 mm
  • Schachthoogte (H) 25 mm
  • Schachtbreedte (B) 25 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen