LPGIR 12-8-210T4 IC907 Inserts for Axial Grooves Inside Radial Grooves and for Radial Grooves Inside Axial Grooves

Artikelnummer: 3307490
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie CUT-GRIP
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3307490
EAN/GTIN 7291075281255
Nummer fabrikant 3307490
L-nummer L23940 52

Omschrijving

Omschrijving:

Groeven/draaien Snijplaten, snijdiepte, max. (CDX) 3,5 mm, snijbreedte (CW) 2 mm

Kenmerk:

  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 200 mm
  • Hoekradius (RE) 1 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 3,5 mm
  • Snijbreedte (CW) 2 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen