• Beste klanten, vanwege onderhoudswerkzaamheden kunnen er morgen, 25 januari tussen 07:00 en 15:00 uur incidentele beperkingen zijn. We vragen uw begrip hiervoor.

CGPAD 4R-T22 Adapters for CUT-GRIP Inserts

Artikelnummer: 2801216
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2801216
EAN/GTIN 7291075166408
Nummer fabrikant 2801216
L-nummer L23920 282

Omschrijving

Omschrijving:

Groevendraaibeitelhouder, snijbreedte max (CWX) 5 mm, snijbreedte min (CWN) 4 mm, totale lengte (OAL) 47,7 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte, max. (CDX) 22 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 4 mm
  • Functiebreedte (WF) 3,5 mm
  • Totale lengte (OAL) 47,7 mm
  • Schachthoogte (H) 30 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen