GEHIR 16-14-2-T2.6 Internal Machining Bars with Coolant Holes

Artikelnummer: 2801171
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2801171
EAN/GTIN 7291075146714
Nummer fabrikant 2801171
L-nummer L23920 1820

Omschrijving

Omschrijving:

Deel/draaibeitelhouder, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm, snijbreedte max. (CWX) 2,4 mm, snijbreedte min. (CWN) 1,9 mm, totale lengte (OAL) 125 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 2,6 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 2,4 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 1,9 mm
  • Functiebreedte (WF) 11 mm
  • Koplengte (links) 25 mm
  • Dmin afsteken 14 mm
  • Totale lengte (OAL) 125 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen