GAIR 32-2 Internal Grooving and Turning Adapters

Artikelnummer: 2801069
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2801069
EAN/GTIN 7291075303674
Nummer fabrikant 2801069
L-nummer L23920 1544

Omschrijving

Omschrijving:

Groevendraaibeitelhouder, snijbreedte max. (CWX) 2,1 mm, snijbreedte min. (CWN) 1,5 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte, max. (CDX) 3 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 2,1 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 1,5 mm
  • Functiebreedte (WF) 3,8 mm
  • Dmin afsteken 32 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen