GEAIL 25-3 Adaptors for Internal olders.

Artikelnummer: 2801014
Price per Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2801014
EAN/GTIN 7291075147162
Nummer fabrikant 2801014
L-nummer L23920 1081

Omschrijving

Omschrijving:

Deel-/draaibeitelhouder, snijbreedte max. (CWX) 3 mm, snijbreedte min. (CWN) 2,4 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte, max. (CDX) 4 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 3 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 2,4 mm
  • Functiebreedte (WF) 3,6 mm
  • Dmin afsteken 25 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen