GHIFL 40C-10A-6 Boring Bars for facing and internal machining.

Artikelnummer: 2801007
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2801007
EAN/GTIN 7291075120912
Nummer fabrikant 2801007
L-nummer L23920 1060

Omschrijving

Omschrijving:

Groevendraaibeitelhouder, montagediameter machinezijde (DCONMS) 40 mm, totale lengte (OAL) 300 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 40 mm
  • Functiebreedte (WF) 19,3 mm
  • Koplengte (links) 80 mm
  • Dmin afsteken 300 mm
  • Totale lengte (OAL) 300 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen