GHGL 32-632 Holders for deep machining, up to 32mm.

Artikelnummer: 2800779
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2800779
EAN/GTIN 7291075029734
Nummer fabrikant 2800779
L-nummer L23920 2394

Omschrijving

Omschrijving:

Deel/draaibeitelhouder, snijbreedte max. (CWX) 8 mm, snijbreedte min. (CWN) 6 mm, totale lengte (OAL) 170 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte, max. (CDX) 32 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 8 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 6 mm
  • Functiebreedte (WF) 29,4 mm
  • Koplengte (links) 50 mm
  • Totale lengte (OAL) 170 mm
  • Schachthoogte (H) 32 mm
  • Schachtbreedte (B) 32 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen