GHDL 25.4-5 Gereedschapshouder voor uitwendige bewerking voor groeven, afsteken en afsteken

Artikelnummer: 2800740
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie CUT-GRIP
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2800740
    EAN/GTIN 7291075056631
    Nummer fabrikant 2800740
    L-nummer L23920 2976

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Deel/draaibeitelhouder
    • Spanbreedte max. (CWX): 0,252″
    • Spanbreedte min. (CWN): 0,2″
    • Overl. lengte (OAL): 6″.

    Kenmerk:

    • Maks. skæredybde (CDX): 1/2″
    • Maksimal skærebredde (CWX): 0.252″
    • Minimum skærebredde (CWN): 0.2″
    • Funktionsbredde (WF): 0.92″
    • Hovedlængde (venstre): 1.2″
    • Samlet længde (OAL): 6″
    • Skafthøjde (H): 1″
    • Skaftbredde (B): 1″

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen