PHSR 10-2.4 Holders for swiss-type machines for GDMW/GDMY inserts.

Artikelnummer: 2800726
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2800726
EAN/GTIN 7291075062595
Nummer fabrikant 2800726
L-nummer L23920 634

Omschrijving

Omschrijving:

Deel-/draaigereedschaphouder, snijbreedte max. (CWX) 3,18 mm, snijbreedte min. (CWN) 2,4 mm, totale lengte (OAL) 150 mm

Kenmerk:

  • Snijbreedte max. (CWX) 3,18 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 2,4 mm
  • Functiebreedte (WF) 9 mm
  • Koplengte (links) 18 mm
  • Totale lengte (OAL) 150 mm
  • Schachthoogte (H) 10 mm
  • Schachtbreedte (B) 10 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen