GHDL 40-10 External Holder for turning, grooving & parting

Artikelnummer: 2800603
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2800603
EAN/GTIN 7291075090475
Nummer fabrikant 2800603
L-nummer L23920 597

Omschrijving

Omschrijving:

Deel-/draaibeitelhouder, snijbreedte max. (CWX) 11,1 mm, snijbreedte min. (CWN) 8,6 mm, totale lengte (OAL) 200 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte, max. (CDX) 25 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 11,1 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 8,6 mm
  • Functiebreedte (WF) 36,3 mm
  • Koplengte (links) 43 mm
  • Totale lengte (OAL) 200 mm
  • Schachthoogte (H) 40 mm
  • Schachtbreedte (B) 40 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen