• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

GHIL 40-820 Internal Grooving and Turning Boring Bars

Artikelnummer: 2800579
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
Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2800579
EAN/GTIN 7291075232851
Nummer fabrikant 2800579
L-nummer L23920 2225

Omschrijving

Omschrijving:

Deel/draaibeitelhouder, zaagdiameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm, snijbreedte max. (CWX) 8,3 mm, snijbreedte min. (CWN) 7 mm, totale lengte (OAL) 300 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 20 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 8,3 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 7 mm
  • Functiebreedte (WF) 41 mm
  • Dmin afsteken 65 mm
  • Totale lengte (OAL) 300 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen