CGHN 32-5S Single Ended Blades, for grooving and turning.

Artikelnummer: 2800536
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2800536
EAN/GTIN 7291075039726
Nummer fabrikant 2800536
L-nummer L23920 519

Omschrijving

Omschrijving:

Deel-/draaigereedschaphouder, snijbreedte max. (CWX) 6,4 mm, snijbreedte min. (CWN) 4,4 mm, totale lengte (OAL) 56 mm

Kenmerk:

  • Snijbreedte max. (CWX) 6,4 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 4,4 mm
  • Totale lengte (OAL) 56 mm
  • Schachthoogte (H) 32 mm