GHSR 16-2 Grooving and turning holders, for Swiss-Type Automatics.

Artikelnummer: 2800499
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2800499
EAN/GTIN 7291075023824
Nummer fabrikant 2800499
L-nummer L23920 211

Omschrijving

Omschrijving:

Deel-/draaibeitelhouder, snijbreedte max. (CWX) 3,15 mm, snijbreedte min. (CWN) 2,2 mm, totale lengte (OAL) 120 mm

Kenmerk:

  • Snijbreedte max. (CWX) 3,15 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 2,2 mm
  • Functiebreedte (WF) 15,1 mm
  • Koplengte (links) 26 mm
  • Totale lengte (OAL) 120 mm
  • Schachthoogte (H) 16 mm
  • Schachtbreedte (B) 16 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen