• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

GHML 19 Haakse gereedschapshouders voor radiaal en axiaal groeven, geschikt voor verschillende snijkantbreedtes en profielgroefplaten

Artikelnummer: 2800405
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2800405
EAN/GTIN 7291075023473
Nummer fabrikant 2800405
L-nummer L23920 3328

Omschrijving

Omschrijving:

  • Deel/draaibeitelhouder
  • Spanbreedte max. (CWX): 1/4″.

Kenmerk:

  • Snijdiepte, max. (CDX): 0.189″
  • Snijbreedte max. (CWX): 1/4″
  • Functiebreedte (WF): 0,69″
  • Hoofdlengte (links): 1″
  • Ashoogte (H): 3/4″
  • Asbreedte (B): 3/4″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen