GHFGR 31.7-80-8 Houders voor frezen en draaien

Artikelnummer: 2800224
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie CUT-GRIP
Producttype Boorstang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2800224
EAN/GTIN 7291075091328
Nummer fabrikant 2800224
L-nummer L23920 684

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare houders voor gezichtsgroef/draai, maximale snijdiepte (CDX) 0,905″, snijbreedte (CW) 0,315″, totale lengte (OAL) 7″

Kenmerk:

  • Max. Buitendiameter axiale groef (DAXX): 4,53″minimale buitendiameter axiale groef (DAXN): 3,15″maximale snijdiepte (CDX): 0,905″
  • snijrichting (HAND): Rechtse kant
snijbreedte (CW): 0,315″
  • functionele breedte (WF): 1,11″
  • koplengte (LH): 1,71″
  • totale lengte (OAL): 4″H/H/H): 1″H/H (
  • ): 1″H/H): 4 H): 4 H/H): 4
  • Geschikte producten

    Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen