• Beste klanten, vanwege onderhoudswerkzaamheden kunnen er morgen, 25 januari tussen 07:00 en 15:00 uur incidentele beperkingen zijn. We vragen uw begrip hiervoor.

CGHN 26-5D Double Ended Blades for external grooving and turning.

Artikelnummer: 2800004
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2800004
EAN/GTIN 7291075039634
Nummer fabrikant 2800004
L-nummer L23920 1372

Omschrijving

Omschrijving:

Losse gereedschapshouder, snijbreedte max. (CWX) 6,4 mm, snijbreedte min. (CWN) 4,4 mm, totale lengte (OAL) 110 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 4 mm
  • Breedte carrosserie_2 (WB_2) 4 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijbreedte max. (CWX) 6,4 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 4,4 mm
  • Aantal zakken (NOP) 2
  • Totale lengte (OAL) 110 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen