Steekdraaihouder voor kopse insteek - haakse uitvoering 50/75 mm

Artikelnummer: 278055 50/75
Korting
199,00 €
Prijs geldig tot 28 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀-bereik insteek D1 / D2 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Inzetsoort rechts
    Inwendige koeling nee
    Steekbreedte w 3; 4 mm
    maximale snijdiepte tmax 14 mm
    Schachtbreedte b 25×25 mm
    Bout 279816 4
    Producttype Snijplaathouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 278055 50/75
    EAN/GTIN 4062406840372
    Nummer fabrikant 278055 50/75

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Alle maten met slechts één plaatzitting met twee steekbreedtes (3 mm en 4 mm).
    Voor steekplaten nr. 278029278036

    Tip:

    D1 = minimale ⌀ voor de eerste insteek / D2 = maximale ⌀ voor de eerste insteek.
    D2 = 999 in de maataanduiding komt in theorie overeen met oneindig.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen