{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Aandrijving | SW5 | |
Schroefdraad | M6 | |
Lengte L | 20 mm | |
Aanhaalmoment | 5 Nm | |
Producttype | Schroef |
Artikelnummer | 279816 4 | |
EAN/GTIN | 4062406571566 | |
Nummer fabrikant | 279816 4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Klemschroef, Type: 4
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 5,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
8,25 €
€ 6,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
€ 9,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aandrijving | SW5 | SW2,5 | T15 |
Aanhaalmoment | 5 Nm | 2 Nm | 5 Nm |
Schroefdraad | M6 | M6 | M6 |
Lengte L | 20 mm | 16,65 mm | 25 mm |
Producttype | Schroef | Schroef | Schroef |