{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
minimale 1e insteek-⌀ D1 | 35 mm | |
maximale 1e insteek-⌀ D2 | 50 mm | |
Inzetsoort | rechts | |
Inwendige koeling | nee | |
Steekbreedte w | 3; 4 mm | |
maximale snijdiepte tmax | 14 mm | |
Schachtbreedte b | 20×20 mm | |
Bout | 279816 4 | |
Producttype | Snijplaathouder |
Artikelnummer | 278043 35/50 | |
EAN/GTIN | 4062406601911 | |
Nummer fabrikant | 278043 35/50 |