eco-Steekdraaihouder 16 mm

Artikelnummer: 278018 16
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schachtgrootte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schachtgrootte 16 mm
Steekbreedte w 3 mm; 4 mm
Inzetsoort links
Inwendige koeling ja
Insteekdiepte tmax 12 mm
Functiebreedte L4 16 mm
Koplengte L1 30 mm
Totale lengte L 100 mm
Bout 279816 3 (SW5; 5 Nm)
axiaal insteken mogelijk nee
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 278018 16
EAN/GTIN 4062406381769
Nummer fabrikant 278018 16

Omschrijving

Uitvoering:

Alle maten met slechts één plaatzitting met twee steekbreedtes (3 mm en 4 mm). Voor steekplaten nr. 278029278036.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


eco-Steekdraaihouder  16 mm

eco-Steekdraaihouder 16 mm

op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
€ 90,80
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 83,40
op aanvraag
Op voorraad
36 stuks direct leverbaar
145,00 €
€ 72,50
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 145,00
axiaal insteken mogelijk nee nee nee nee
Totale lengte L 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm
Inwendige koeling ja nee nee nee
Koplengte L1 30 mm 21,4 mm 33 mm 33 mm
Schachtgrootte 16 mm 12 mm 16 mm 16 mm
Inzetsoort links links links links
Producttype Klemdraaihouder Klemdraaihouder Klemdraaihouder Klemdraaihouder