{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schachtgrootte | 16 mm | |
Steekbreedte w | 2 mm | |
Inzetsoort | links | |
Inwendige koeling | nee | |
tmin | 0,5 mm | |
min steekbreedte y | 0,35 mm | |
Functiebreedte L4 | 19 mm | |
Koplengte L1 | 33 mm | |
Totale lengte L | 100 mm | |
Bout | 279815 5 (TX25; 6 Nm) | |
axiaal insteken mogelijk | nee | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 273763 16/2 | |
EAN/GTIN | 4062406243890 | |
Nummer fabrikant | 273763 16/2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Steekdraaihouder 45° 16/2
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 145,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 83,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
36 stuks direct leverbaar
145,00 €
€ 72,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
€ 90,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
axiaal insteken mogelijk | nee | nee | nee | nee |
Totale lengte L | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | ja |
Koplengte L1 | 33 mm | 21,4 mm | 33 mm | 30 mm |
Schachtgrootte | 16 mm | 12 mm | 16 mm | 16 mm |
Inzetsoort | links | links | links | links |
Producttype | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder |