{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schachtgrootte | 25 mm | |
Steekbreedte w | 3 mm; 4 mm | |
Inzetsoort | rechts | |
Inwendige koeling | ja | |
Insteekdiepte tmax | 12 mm | |
Functiebreedte L4 | 25 mm | |
Koplengte L1 | 30 mm | |
Totale lengte L | 120 mm | |
Bout | 279816 4 (SW5; 5 Nm) | |
axiaal insteken mogelijk | nee | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 278017 25 | |
EAN/GTIN | 4062406381752 | |
Nummer fabrikant | 278017 25 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
eco-Steekdraaihouder 25 mm
op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar
99,00 €
€ 86,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
€ 93,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
109,00 €
€ 95,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
axiaal insteken mogelijk | nee | nee | nee |
Inwendige koeling | ja | nee | nee |
Koplengte L1 | 30 | 21,4 | 39 |
Schachtgrootte | 25 | 25 | 25 |
Inzetsoort | rechts | rechts | rechts |
Functiebreedte L4 | 25 | 30,2 | 25 |
Producttype | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder |