{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schachtgrootte | 20 mm | |
Steekbreedte w | 3 mm; 4 mm | |
Inzetsoort | rechts | |
Inwendige koeling | ja | |
Insteekdiepte tmax | 12 mm | |
Functiebreedte L4 | 20 mm | |
Koplengte L1 | 30 mm | |
Totale lengte L | 120 mm | |
Bout | 279816 4 (SW5; 5 Nm) | |
axiaal insteken mogelijk | nee | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 278017 20 | |
EAN/GTIN | 4062406381745 | |
Nummer fabrikant | 278017 20 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
eco-Steekdraaihouder 20 mm
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar
95,00 €
€ 82,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
€ 88,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
57 stuks direct leverbaar
105,00 €
€ 91,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
axiaal insteken mogelijk | nee | nee | nee |
Totale lengte L | 120 | 125 | 129 |
Inwendige koeling | ja | nee | nee |
Koplengte L1 | 30 | 21,4 | 39 |
Schachtgrootte | 20 | 20 | 20 |
Inzetsoort | rechts | rechts | rechts |
Functiebreedte L4 | 20 | 25,2 | 20 |