{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schachthoogte h | 16 mm | |
h4 | 16 mm | |
h2 | 12 mm | |
h3 | 39 mm | |
Aanzetlengte b | 16 mm | |
Schachtbreedte b3 | 29 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 78 mm | |
voor zwaardhoogte h5 | 26 mm | |
Klemschroef | 279816 1 | |
Producttype | Basishouder |
Artikelnummer | 278008 16 | |
EAN/GTIN | 4062406380786 | |
Nummer fabrikant | 278008 16 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Basishouder 16 mm
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
109,00 €
€ 95,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 194,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
voor zwaardhoogte h5 | 26 | 26 |
Schachtbreedte b3 | 29 | |
Totale lengte Ltotaal | 78 | 87 |
Klemschroef | 279816 1 | 279815 17 |
Schachthoogte h | 16 | |
Producttype | Basishouder | Basishouder |
Klemlijst | 279928 1 |