{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schachthoogte h | 20 mm | |
h4 | 20 mm | |
h2 | 8 mm | |
h3 | 39 mm | |
Aanzetlengte b | 20 mm | |
Schachtbreedte b3 | 33 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 78 mm | |
voor zwaardhoogte h5 | 26 mm | |
Klemschroef | 279816 1 | |
Producttype | Basishouder |
Artikelnummer | 278008 20 | |
EAN/GTIN | 4062406380793 | |
Nummer fabrikant | 278008 20 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Basishouder, Schachthoogte h: 20mm
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 117,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 358,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
voor zwaardhoogte h5 | 26 mm | 26 mm |
Schachtbreedte b3 | 33 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 78 mm | 78 mm |
h3 | 39 mm | |
Klemschroef | 279816 1 | 279815 14 |
Schachthoogte h | 20 mm | 20 mm |
Producttype | Basishouder | Basishouder |