TANGGRIP TNF-IQ snij-inzetdelen 4/0,25 mm

Artikelnummer: 274224 4/0,25
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
40 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Steekbreedte w / hoekradius R (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Snijmateriaal HM
    Hoofdtoepassing M
    Snedecondities licht onderbroken
    Spaanbreker M
    Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 80 m/min - 150 m/min
    Steekbreedte w 4 mm
    Hoekradius R 0,25 mm
    Soort IC808
    Tolerantie steekbreedte w 0,05 mm
    Voeding f 0,08 mm/omw. - 0,12 mm/omw.
    Aantal wisselingen/snijkanten 1
    Wisselplaatprofiel neutraal
    Serie TANG-GRIP
    Fijn/ruw-indeling ‌Ruwe/fijne afwerking
    Fabrikantnummer TNF 4M-IQ IC808
    Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 274224 4/0,25
    EAN/GTIN 7291075310597
    Nummer fabrikant 6200474

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Positieve spaanbreker. Licht snijdend. Optimale spaancontrole en spaanafvoer. Geringe tot gemiddelde voedingen.

    Toepassing:

    Voor axiaal steken.

    T.b.v.:

    Snijplaathouder nr. 274202274205.

    Tip:

    Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Uit dezelfde serie "TANG-GRIP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen