TANGGRIP TNFFA-IQ axiale steekhouder versterkt 60-80 mm

Artikelnummer: 274203 60-80
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Inwendige koeling: nee

Productdetails

Technische gegevens

Serie TANG-GRIP
Steekbreedte w 4 mm
Inzetsoort links
Inwendige koeling nee
Insteekdiepte tmax 27 mm
Totale lengte L 90 mm
WB_2 18 mm
WF 9 mm
Functionele hoogte h1 24,8 mm
Schachthoogte h5 32 mm
Afkoppellengte 27 mm
axiaal insteken mogelijk ja
Fabrikantnummer TNFFA 60L-4IQ
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 274203 60-80
EAN/GTIN 7291075310993
Nummer fabrikant 2302569

Omschrijving

Toepassing:

Voor axiaal steken.

T.b.v.:

Snij-inzetdelen nr. 274422 – 274226.

Let op:

Montagesleutel nr. 279952 apart bestellen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "TANG-GRIP" Bekijk alles
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
    ⌀-bereik/ insteek DAXN-DAXX (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen