{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | P | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Spaanbreker | P | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 80 m/min - 150 m/min | |
Steekbreedte w | 6 mm | |
Hoekradius R | 0,35 mm | |
Soort | IC808 | |
Tolerantie steekbreedte w | 0,05 mm | |
Voeding f | 0,12 mm/omw. - 0,2 mm/omw. | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 1 | |
Wisselplaatprofiel | neutraal | |
Serie | TANG-GRIP | |
Fijn/ruw-indeling | Ruwe/fijne afwerking | |
Fabrikantnummer | TNF 6P-IQ IC808 | |
Producttype | Wisselplaat voor het steekdraaien |
Artikelnummer | 274222 6/0,35 | |
EAN/GTIN | 7291075326192 | |
Nummer fabrikant | 6200479 |