TANGGRIP TNFFH-IQ axiale steekhouder, links, ⌀-bereik/ insteek DAXN-DAXX: 150,1-500mm

Artikelnummer: 274205 150,1-500
Nieuw product.
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀-bereik/ insteek DAXN-DAXX (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie TANG-GRIP
Steekbreedte w 5 mm
Inzetsoort links
Inwendige koeling nee
Insteekdiepte tmax 35 mm
Totale lengte L 150 mm
WB_2 5,2 mm
WF 3,5 mm
Functionele hoogte h1 24,8 mm
Schachthoogte h5 32 mm
Afkoppellengte 35 mm
axiaal insteken mogelijk ja
Fabrikantnummer TNFFH 150L-5IQ
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 274205 150,1-500
EAN/GTIN 7291075310740
Nummer fabrikant 2302605

Omschrijving

Uitvoering:

Met twee plaatpassingen.

Toepassing:

Voor axiaal steken.

T.b.v.:

Snij-inzetdelen nr. 274422 – 274226.

Let op:

Montagesleutel nr. 279952 apart bestellen.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


TANGGRIP TNFFH-IQ axiale steekhouder, links, ⌀-bereik/ insteek DAXN-DAXX: 150,1-500mm

TANGGRIP TNFFH-IQ axiale steekhouder, links, ⌀-bereik/ insteek DAXN-DAXX: 150,1-500mm

op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 175,00
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 159,00
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 174,00
axiaal insteken mogelijk ja ja ja
Totale lengte L 150 mm 150 mm 150 mm
Inwendige koeling nee nee nee
Steekbreedte w 5 mm 5 mm 5 mm
Inzetsoort links links links
Insteekdiepte tmax 35 mm 15 mm 25 mm
Producttype Klemdraaihouder Klemdraaihouder Klemdraaihouder

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TANG-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen