Boorstang voor het steekdraaien 25/2

Artikelnummer: 274171 25/2
op aanvraag
Op voorraad
49 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja
  • Systeemsleutel: ja

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Schacht-⌀ Ds 25 mm
    Steekbreedte w 1,5 mm
    Inzetsoort links
    Inwendige koeling ja
    Systeemsleutel ja
    tmax Binnenbewerking 5 mm
    Minimale voorboor-⌀ Dmin 20 mm
    Afkoppellengte L1 naar achteren geplaatste houders 40 mm
    Totale lengte L 103 mm
    axiaal insteken mogelijk nee
    Producttype Boorstang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 274171 25/2
    EAN/GTIN 4062406790332
    Nummer fabrikant 274171 25/2

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Voor snijplaten nr. 275000275015.

    Toepassing:

    Voor het steekdraaien vanaf diameter Dmin = 14 mm.

    Let op:

    Montagesleutel nr. 279940 apart bestellen.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen