Alternatief product:

Montagesleutel 1

Artikelnummer: 279940 1
Korting
15,00 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    voor steekbreedte w 1,5 mm - 6 mm
    Producttype Montagesleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 279940 1
    EAN/GTIN 4062406087302
    Nummer fabrikant 279940 1

    Omschrijving

    T.b.v.:

    GARANT steekgereedschap, zelfklemmend.