Snijplaat rechthoekig profiel 12/14 mm

Artikelnummer: 273977 12/14
op aanvraag
Op voorraad
151 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Minimale voorboor-⌀ Dmin 14 mm
Soort HB720
Plaatdikte T 7,7 mm
Punt-midden-afstand L3 9 mm
maximale snijdiepte tmax 1,5 mm
Radius R 0,2 mm
Steekbreedte w 1 mm
Voeding f 0,01 mm/omw. - 0,02 mm/omw.
Coating TiCN
Producttype Miniwisselplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 273977 12/14
EAN/GTIN 4062406127381
Nummer fabrikant 273977 12/14

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
200
Aluminium (kortspanend)
N
120
Aluminium > 10% Si
N
120
Staal < 500 N/mm²
P
110
Staal < 750 N/mm²
P
110
Staal < 900 N/mm²
P
90
Staal < 1100 N/mm²
P
90
Staal < 1400 N/mm²
P
90
RVS < 900 N/mm²
M
80
RVS > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
60
CuZn
N
100
Continu
 
Onregelmatig
 
Onderbroken
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Let op:

Bestelmaat = minimale insteek-⌀.
Grotere insteek-⌀ zijn zonder wijziging mogelijk.
D1 = Dmin binnen-⌀.
D2 = Dmin buiten-⌀.
L-uitvoering met grotere insteekdiepte tmax.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    ⌀ Dmin insteek D1/D2 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen