{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Minimale voorboor-⌀ Dmin | 14 mm | |
Soort | HB720 | |
Plaatdikte T | 10,7 mm | |
Punt-midden-afstand L3 | 9 mm | |
maximale snijdiepte tmax | 5 mm | |
Radius R | 0,2 mm | |
Steekbreedte w | 2 mm | |
Voeding f | 0,01 mm/omw. - 0,02 mm/omw. | |
Coating | TiCN | |
Producttype | Miniwisselplaat |
Artikelnummer | 273977 10/14L | |
EAN/GTIN | 4062406127718 | |
Nummer fabrikant | 273977 10/14L |