PENTACUT 17 N-P snij-inzetdelen rechts 0,25/17 mm

Artikelnummer: 273956 0,25/17
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 5 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Steekbreedte w / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Snijmateriaal HM
    Hoofdtoepassing UNI
    Snedecondities continu
    Spaanbreker P
    Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 60 m/min - 180 m/min
    Plaatafmeting ⌀ d 17 mm
    Steekbreedte w 0,25 mm
    Soort IC1008
    CUTDIA 1,2 mm
    Insteekdiepte tmax 0,6 mm
    Voeding f 0,02 mm/omw. - 0,03 mm/omw.
    Aantal wisselingen/snijkanten 5
    Wisselplaatprofiel neutraal
    Serie PENTACUT
    Fijn/ruw-indeling ‌Ruwe/fijne afwerking
    Fabrikantnummer PENTA 17N025P000RS IC1008
    Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 273956 0,25/17
    EAN/GTIN 7291075390308
    Nummer fabrikant 3341544

    Omschrijving

    Toepassing:

    Universeel systeem voor het bewerken van kleine onderdelen. Voor het af- en insteken, steekdraaien, draadsnijden en achteruitdraaien.
    Voor af- en insteken. Positieve spaanbreker. Licht snijdend.

    T.b.v.:

    Klemhouder nr. 273950273951.

    Tip:

    Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

    Downloads en documenten

    Uit dezelfde serie "PENTACUT" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen