{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | UNI | |
Snedecondities | continu | |
Spaanbreker | P | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 60 m/min - 180 m/min | |
Plaatafmeting ⌀ d | 17 mm | |
Steekbreedte w | 1,2 mm | |
Hoekradius R | 0,1 mm | |
Soort | IC1008 | |
CUTDIA | 6 mm | |
Insteekdiepte tmax | 3 mm | |
Voeding f | 0,02 mm/omw. - 0,05 mm/omw. | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 5 | |
Wisselplaatprofiel | neutraal | |
Serie | PENTACUT | |
Fijn/ruw-indeling | Ruwe/fijne afwerking | |
Fabrikantnummer | PENTA 17N120P010RS IC1008 | |
Producttype | Wisselplaat voor het steekdraaien |
Artikelnummer | 273956 1,2/17 | |
EAN/GTIN | 7291075390148 | |
Nummer fabrikant | 3337224 |