{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | PENTACUT | |
Schachtgrootte | 16 mm | |
Plaatafmeting | 20 mm | |
Inzetsoort | rechts | |
Inwendige koeling | nee | |
Insteekdiepte tmax | 10 mm | |
Koplengte L1 | 31 mm | |
Totale lengte L | 120 mm | |
HBH | 9 mm | |
CWN-CWX | 1,5 mm - 4 mm | |
axiaal insteken mogelijk | nee | |
Fabrikantnummer | PCHR 16-34 | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 273924 16/34 | |
EAN/GTIN | 7291075287219 | |
Nummer fabrikant | 2302224 |