Alternatief product:

Eco-VARIO-LINE klemhouder 25 mm

Artikelnummer: 273870 25
Korting
174,00 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schachthoogte h (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Eco
Schachthoogte h 25 mm
Inzetsoort rechts
Inwendige koeling ja
Functiebreedte L4 30 mm
L1 95,5 mm
L2 24,5 mm
Bout 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
Producttype Klemhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 273870 25
EAN/GTIN 4045197702241
Nummer fabrikant 273870 25

Omschrijving

T.b.v.:

eco-Snijplaathouder nr. 273874.

Levering:

Inclusief montageschroeven.

Tip:

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT eco-systeem-opnames nr. 317900319886.
L = L1 + L3 (eco-snijplaathouder).