{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Eco | |
Schachthoogte h | 16 mm | |
Inzetsoort | rechts | |
Inwendige koeling | ja | |
Functiebreedte L4 | 21 mm | |
L1 | 78 mm | |
L2 | 24,5 mm | |
Bout | 279815 9 (TX25; 6,0 Nm) | |
Producttype | Klemhouder |
Artikelnummer | 273870 16 | |
EAN/GTIN | 4045197702227 | |
Nummer fabrikant | 273870 16 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Eco-VARIO-LINE klemhouder 16 mm
op aanvraag
Op voorraad
53 stuks direct leverbaar
156,00 €
€ 73,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
179,00 €
€ 131,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
179,00 €
€ 106,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Inwendige koeling | ja | ja | ja |
L2 | 24,5 | 18,5 | |
Schachtbreedte b | 16 | 16 | |
Bout | 279815 9 (TX25; 6,0 Nm) | 279815 9 | 279815 9 |
Inzetsoort | rechts | rechts | rechts |
Serie | Eco | Eco | Eco |
Producttype | Klemhouder | Klemhouder | Klemhouder |