Eco-steekzwaard versterkt, links, Hoogte van steekzwaardhouder h5 / steekbreedte w: 32/3Lmm

Artikelnummer: 273865 32/3L
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte van steekzwaardhouder h5 / steekbreedte w (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Inwendige koeling: ja
  • axiaal insteken mogelijk: false

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Eco
Hoogte van beitelhouder h5 32 mm
Inzetsoort links
Inwendige koeling ja
Voor maximale werkstuk-⌀ 90 mm
Hoogte h1 25 mm
Totale lengte L 122 mm
axiaal insteken mogelijk nee
Producttype Steekzwaard

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 273865 32/3L
EAN/GTIN 4045197983572
Nummer fabrikant 273865 32/3L
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Met Eco-koeling direct bij de snijkant en extra koeling van het vrije oppervlak.

T.b.v.:

Houder nr. 273893; 273894; 274095; 274097 of VDI-houder 319132.

Let op:

Montagesleutel nr. 279920 apart bestellen.

Tip:

Montagesleutel nr. 279920 apart bestellen. Vanaf 19,5 mm steekdiepte komt de tweede snijkant in contact met het werkstuk. Daarbij kan groefvorming ontstaan. Indien nodig steekdraaiplaten met één snijkant nr. 273656273670 gebruiken.
Vanwege de constructie niet compatibel met EWS-opnames nr. 319148 en 319149.