Eco-klemdraaihouder kort, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 25/15mm

Artikelnummer: 250604 25/15
Korting
216,00 €
Prijs geldig tot 24 nov. 2024
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht- / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Eco
Schachtgrootte 25 mm
Plaatafmeting 15 mm
Inzetsoort rechts
Inwendige koeling ja
ISO-code houder PDJNR/L 2525X15
geschikte wisselplaat DN.. 1506..
Functiebreedte L4 32 mm
Koplengte L1 41 mm
Totale lengte L 112,5 mm
Onderlegplaat 259031 13
Kniehefboom 259015 5
Kniehefboomschroef 259018 5
Veer 259046 1
Instelhoek κ 93 graden
Toepassing Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 250604 25/15
EAN/GTIN 4045197650306
Nummer fabrikant 250604 25/15

Omschrijving

Uitvoering:

Met interne koelvloeistoftoevoer naar de snijkant. Door koeling met precisiesproeiers wordt de thermische belasting doelgericht en efficiënt gereduceerd, aangezien de koelvloeistofstraal optimaal tussen spaan en snijkant is afgesteld. Voor een hogere productiviteit, langere standtijd en grotere proceszekerheid.

Uitvoering - afbeelding:

De snijkant wordt optimaal omspoeld met koelvloeistof.
De positionering binnen de schaalverdeling zorgt voor een nauwkeurige koelmiddeloverdracht.

Tip:

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT eco-systeem-opnames nr. 319001319886 of bij schachtlengte < 125 mm met nr. 317900.